Motion
RHCB63-400-M9BL

SMC
RHCB63-400-M9BL

RHCB63-400-M9BL
Artículo MI #05242042
No. Fabricante RHCB63-400-M9BL
Precio835.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
RHCB63-400-M9BL

RHCB63-400-M9BL
Artículo MI #05242042
No. Fabricante RHCB63-400-M9BL
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
Precio835.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    80 mm
  • Longitud total
    705 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    1960 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    2180 N
  • Tamaño de la varilla
    M18x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M18x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    400 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CCD

Descripción general

Descripción del fabricante
RHCB63-400-M9BL CILOS, ALTA POTENCIA

También puede gustarle