Motion
SS5V3-10FD1-09BS-C6

SMC
SS5V3-10FD1-09BS-C6

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #05242046
No. Fabricante SS5V3-10FD1-09BS-C6
Precio552.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5V3-10FD1-09BS-C6

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #05242046
No. Fabricante SS5V3-10FD1-09BS-C6
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
Precio552.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    82.7 mm
  • Longitud total
    298 mm
  • Ancho general
    133.9 mm
  • Tamaño del puerto
    Diámetro 6 Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Piloto interno/silenciador incorporado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SV3000
  • Puerto(s) del colector
    6 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    9
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV3000
  • Tipo de cableado
    Conector D-sub

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V3-10FD1-09BS-C6 SS5V 09 ESTACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo