Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg., 9.53 mm
- Diámetro interior0.3750 pulg.
- Exterior Diámetro0.5000 pulg.
- En general Longitud0.2500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado3/8 pulg.
- Grosor0.0625 pulg., 1.59 mm
Detalles
- Detalles adicionalesImpreñado con aceite;autolubricante
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Tolerancia de longitud+/-0.005 pulg.
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe 0.5020 a 0.5030 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito