Motion
CP33-CSQMP
CP33-CSQMP Bomba de cavidad progresiva con eje desnudo con estátor oscilante - Puertos NPT de 9.4 gpm, 50 psi, 3/4 pulg. x 3/4 pulg.
Artículo MI #05242901
No. Fabricante CP33-CSQMP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CP33-CSQMP Bomba de cavidad progresiva con eje desnudo con estátor oscilante - Puertos NPT de 9.4 gpm, 50 psi, 3/4 pulg. x 3/4 pulg.
Artículo MI #05242901
No. Fabricante CP33-CSQMP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 3/4 pulg.

Detalles

  • Unidad/Opción
    Acoplamiento directo
  • Requisitos de potencia
    1/2 CV
  • Presión máxima
    50 psi
  • Caudal máximo
    9.4 gpm
  • Opciones de fase del motor
    Fase 1 o 3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Sello mecánico
  • Material del estátor
    Nitrilo de buna
  • Tipo de estátor
    Estátor oscilante
  • Diseño de tipo
    Eje desnudo
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
CP33-CSQMP BOMBA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"