Motion
BU5107J/04UJ CASQUILLO 1.375

FALK
BU5107J/04UJ BUSHING 1.375

Casquillo cónico - Tamaño del reductor 5107J , calibre de 1.3750 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 3/8 x 3/16 pulg.
Artículo MI #05243482
No. Fabricante BU5107J/04UJ BUSHING 1.375
Precio392.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
BU5107J/04UJ BUSHING 1.375

Casquillo cónico - Tamaño del reductor 5107J , calibre de 1.3750 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 3/8 x 3/16 pulg.
Artículo MI #05243482
No. Fabricante BU5107J/04UJ BUSHING 1.375
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
Precio392.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5107J
  • Tamaño mínimo del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico
  • Incluye
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Serie
    Quadrive
  • UPC_NO
    782934601071

Descripción general

Descripción del fabricante
BU5107 X 1-3/8 CASQUILLO 6720659

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno