Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado4.700 pulg.
- Diámetro interior7.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Peso1.15 lb/pie
Detalles
- AplicaciónControl estático
- RecubrimientoNeopreno,elastómero conductivo
- ColorNegro
- Relación de compresión4:1
- ConstrucciónManguera de tela de poliéster con revestimiento de neopreno negro de doble capa recubierta con un elastómero conductor reforzado con una hélice de alambre de acero elástico
- Material de la mangueraPoliéster
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1020700025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa14.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoHélice de alambre de acero elástico
- SerieFlexaust® Conduct-O-Flex
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-40 a 250 °F
- Sustancia transportadaPolvo
- Presión de trabajo14.00 psi
Descripción general
- Buena resistencia al aplastamiento y resistencia a la tracción
- El revestimiento de neopreno ofrece una excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos
- Buena flexibilidad
- Más duradero que las mangueras de algodón de doble capa
- La alta conductividad reduce el peligro de acumulación estática y permite que la acumulación electrostática escape cuando se conecta a tierra correctamente
- Nivel de resistividad de la superficie: 10³ - 10⁵ ohmios/cuadrado
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie