Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L)311mm x (H)206mm x (W)254mm
- Altura de la carcasa206mm
- Longitud de la carcasa311 mm
- Ancho de la carcasa254 mm
- Tamaño del reductor del fabricanteCarcasa de cubo de 8 pulg.
- Relación nominal2:1
- Tamaño de salida40 mm
- Relación2:1
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798080390
- Dirección de salidaDerecha e izquierda
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
Descripción general
- Carcasas de hierro dúctil de alta resistencia, ejes de aleación, sellos industriales de alta resistencia