Motion
MLGPL32-175-F

SMC CORP OF AMERICA
MLGPL32-175-F

Cilindro guía compacto para trabajos pesados - Varilla simple, calibre de 32 mm, longitud de recorrido de 175 mm
Artículo MI #05244408
No. Fabricante MLGPL32-175-F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MLGPL32-175-F

Cilindro guía compacto para trabajos pesados - Varilla simple, calibre de 32 mm, longitud de recorrido de 175 mm
Artículo MI #05244408
No. Fabricante MLGPL32-175-F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    48 mm
  • Longitud total
    324.5 mm
  • Ancho general
    112 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    422 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    563 N
  • Tamaño de la varilla
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    175 mm
  • Tamaño del puerto de desbloqueo
    1/8 BSPT

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete de cojinete de bolas
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de cilindro guiado
    Cilindro guía compacto para trabajos pesados
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Rango de presión de funcionamiento
    +0.15 a +1 MPa, +0.2 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
MLGPL32-175-F CILINDRO, MLGP, COMPACTO

You May Also Like

Los clientes también compraron