Motion
LVA20-02N-A1
Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto, 2 puertos, 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #05244868
No. Fabricante LVA20-02N-A1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto, 2 puertos, 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #05244868
No. Fabricante LVA20-02N-A1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del orificio
    4 mm
  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    57 mm
  • Ancho general
    4 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    M5x0.8 ISO (Piloto)

Details

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.35 Cv
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.5 Mpa2
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de pilotos
    Piloto doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +0.5 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +100 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1 MPa
  • Material del sello
    PTFE

Descripción general

Descripción del fabricante
LVA20-02N-A1