Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Altura total5.7500 pulg.
- Longitud total7.6250 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
- Ranura Espaciado5.1250 pulg.
Detalles
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadosin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido con revestimiento de fluoropolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMST-24C CR
- Número de Upc del fabricante662461240557
- Rango de temperatura de funcionamiento250°
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial9752 lbf
- Cojinete de repuesto2-24C FG2
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieMST
- Tipo de unidadMontaje lateral
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP