Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo100 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPT hembra
Detalles
- Tipo de actuadorVaso único giratorio
- Ángulo de rotación270 °
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Fuerza axial máxima539 N
- Fuerza radial máxima588 N
- Tipo de montajeBrida
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +5 a +60 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Rango de velocidad de rotación0.1 a 1 s/90°
- Tipo de ejeEje doble
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Actuador giratorio de nuevo estilo, tipo paleta
- Cuerpo compacto que ahorra espacio
- Posibilidad de aplicaciones de montaje directo
- Alta fiabilidad
- Orificios de dirección axial y lateral del cuerpo
- Posiciones de montaje del interruptor automático sin restricciones