Motion
IS10-01-6L

SMC
IS10-01-6L

0.1-0.6 MPA, 3 M DE CABLE
Artículo MI #05245002
No. Fabricante IS10-01-6L
Precio67.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
IS10-01-6L

0.1-0.6 MPA, 3 M DE CABLE
Artículo MI #05245002
No. Fabricante IS10-01-6L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio67.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    20 mA
  • Altura total
    15 mm
  • Longitud total
    52 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 BSPT
  • Peso
    62 g

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Unidad SI fija
  • Conexión eléctrica
    Extremos de cable gratuitos
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Tensión de carga máxima
    100 V
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +0.6 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1 MPa
  • Serie
    ES
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 60204-1, ISO 4414
  • Acción de cambio
    Varilla

Descripción general

Descripción del fabricante
IS10-01-6L 0.1-0.6 MPA, 3 M LEAD
  • Presostato mecánico con rosca macho para cualquier sistema neumático
  • Rango de presión establecido: 0.1 a 0.4 MPa, o 0.1 a 0.6 MPa
  • Salida del interruptor de láminas de tensión del circuito (NO por debajo del punto de ajuste)
  • Circuito eléctrico: hasta 100 V CA/CC
  • Repetibilidad: ±0.05 % de F.S.
  • Histéresis: fija 0.88 MPa o menos