Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud9.5
- Peso0.55
Detalles
- AplicacionesConstrucción, Agricultura y rancho,Propósito general, Industrial, Yard y Trabajo de campo
- Tipo de cierrePuño de seguridad
- ColorBeige, amarillo
- Calidad cueroGrado económico
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Material del forroSin forro
- Tipo de materialGuantes de piel para palma - Palma doble con espalda de tela
- Características de la palmaCowhide
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Forro de espuma
- Piel de vaqueta plena flor
- Parche en la palma
- Parte trasera de algodón
- Muñeca elástica fruncida con puño de seguridad sin cordones