Motion
6303-2RSH/LHT23

SKF
6303-2RSH/LHT23

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05245373
No. Fabricante 6303-2RSH/LHT23
Precio49.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6303-2RSH/LHT23

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05245373
No. Fabricante 6303-2RSH/LHT23
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
Precio49.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6303-2RSH/LHT23
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6303-2RSH/LHT23 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 17 mm con diámetro exterior de 47 mm, ancho de 14 mm, diseño recto, sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    6303-2RSH/LHT23
  • Número de Upc del fabricante
    7316572075869
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3215 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1472 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572075869

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6303-2RSH/LHT23
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda