Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3 mm
- Diámetro de la cabeza12.5 mm
- Ángulo de desalineación13 o
- Tamaño de la rosca del mangoM3 x 0.5
- Tamaño de la roscaM3
- Peso0.007 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial4344 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieAB
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de rosca-6g-LH
- UPC_NO190029000966