Especificaciones
Dimensiones
- VueltaMenos de 0.008 pulgadas
- Tamaño del cilindro3.250 pulg.
- Fuerza de retención830 lb
- Longitud total4.48 pulg.
- Ancho general3.75 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Tamaño de la varilla1.00
Detalles
- Detalles adicionalesRestricciones de barras: HRC60 o cromado duro, mínimo de 20 micras, tolerancia de h8 , rugosidad, vida útil del actuador de 1.6 micras - Restricción de más de 1,000,000 ciclos de retención estáticos - No apto para uso en aplicaciones de parada dinámica cíclica, rotación de barras no permitida cuando está bloqueada, consulte a Nexen para su uso en aplicaciones de lavado o húmedas. Se puede utilizar para paros de emergencia dinámicos poco frecuentes. Se pueden apilar múltiples bloqueos de barras para fuerzas de sujeción más altas.
- Volumen de la cámara de aire3.200 pulg.3
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado70 ms
- FinalizarAluminio cepillado
- Para usar con la serieEmbragues neumáticos y frenos
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284335720
- Presión máxima120 psi
- Presión mínima de liberación60 psi
- Estilo de montajeMontaje de cilindro neumático
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Categoría de piezasControles, sensores y paneles
- Calificaciones'IP67, CE y RoHS'
- SerieRLSSB 325-100-C-N
- Rango de temperaturaDe 33 a 150 °F Continuo, hasta 212 °F Intermitente
- UPC_NO662284335720
Descripción general
- Engranado por resorte, holgura muy baja, clasificado para IP67 , sin desplazamiento de varilla al engranar, compacto
- Incluye pernos de montaje de cilindro con tuerca de manguito, se requiere varilla de cilindro más larga
- Múltiples muelles para un rendimiento de sujeción más fiable
- Sensor de modo de bloqueo opcional para retroalimentación del sistema de control