Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la abertura de la puerta3/4 pulg.
- Longitud7-1/2 pies
- Ancho o diámetro de línea1 pulg.
- Peso6.1 lb
Details
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad400 lb
- ColorGris
- Material de la carcasaNailon
- Conexión del extremo de la eslinga5K® Ganchos de seguridad con bloqueo
- Material de la líneaNúcleo Vectran
- Número de piernas2
- Estándares cumplidosOSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase A y B, CSA Z259.2.2-98
- TipoLimitador de caídas
- Conexión de la unidadConector de anilla D Turbo tonelada doble
Descripción general
Descripción del fabricante
MFLTB-1/7.5 MILLER
- El primer y único dispositivo retráctil diseñado para sujetarse en cualquier parte del anticaídas
- Alternativa rentable a las eslingas de sujeción y absorción de impactos
- Diseño todo en uno con capacidad de trabajo de 7-1/2’ y conector de anclaje
- Diseñado para anclarse debajo de la anilla en D trasera del arnés del usuario para mayor seguridad
- Amortiguador integrado con indicador de carga
- Solo retráctil con anclaje posterior que cumple con ANSI Z359
- Adapta fácilmente dos unidades para una protección anticaídas de amarre del 100 %
- MFLTB-1/7.5FT tiene conectores dobles de anillo D turbo con dos (2) unidades MFLT-1/7.5FT Turbo T-BAK
- Capacidad: 400 lb