Motion
EP16G
Rodamiento de bolas lineal - Serie EP, Diámetro de eje de 16 mm, Longitud total de 1.4200 in, Capacidad de carga de 770 N, Sellado
Artículo MI #05245894
No. Fabricante EP16G
Precio22.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas lineal - Serie EP, Diámetro de eje de 16 mm, Longitud total de 1.4200 in, Capacidad de carga de 770 N, Sellado
Artículo MI #05245894
No. Fabricante EP16G
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
Precio22.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.4200 pulg.
  • Eje Diámetro  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    770 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    176 °F
  • Serie
    EP
  • Capacidad de carga estática
    1780 N

Descripción general

Descripción del fabricante
EP16G RODAMIENTO CERRADO EN JAULA DE POLÍMERO