Motion
10115837
Visera de casco V-Gard
Artículo MI #05246046
No. Fabricante 10115837
Precio8.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Visera de casco V-Gard
Artículo MI #05246046
No. Fabricante 10115837

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia al impacto
    Resistente a los impactos
  • Longitud
    8 pulg.
  • Grosor
    0,04 pulg.
  • Ancho
    17 pulg.

Detalles

  • Resistencia química
    Resistente a productos químicos
  • Compatibilidad con protector de barbilla
    Funciona con protector de barbilla
  • Color
    Borrar
  • Compatibilidad con orejeras
    Compatible con orejeras
  • Compatibilidad con cascos
    Marcos V-Gard y arnés V-Gard
  • Color de la lente
    Transparente
  • Material
    Policarbonato
  • Línea de productos
    V-Gard®
  • Tipo
    Visera
  • UPC_NO
    641817025840
  • Protección UV
    Protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
10115837 TRANSPARENTE, NITRÓMETRO PLANO DE PIEZA
  • Los laterales de la visera están moldeados hacia la cara para un ajuste más ceñido y una mejor resistencia a los peligros de impacto y salpicaduras
  • Máxima protección UV
  • El nitrómetro solo puede utilizarse con el protector de barbilla V-Gard retráctil o estándar
  • Cumple los requisitos de EN 166 (2C-1.2 MSA 1B), ANSI/ISEA Z87.1-2010, CSA Z94.3 y AS/NZS 1337

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno