Especificaciones
Dimensiones
- Resistencia al impactoResistente a los impactos
- Longitud9.5 pulg.
- Grosor0,04 pulg.
- Ancho17 pulg.
Detalles
- Resistencia químicaResistente a productos químicos
- Compatibilidad con protector de barbillaNo funciona con protector de barbilla
- ColorBorrar
- Compatibilidad con orejerasCompatible con orejeras
- Compatibilidad con cascosMarcos V-Gard y arnés V-Gard
- Color de la lenteTransparente
- MaterialPolicarbonato
- Línea de productosV-Gard®
- TipoVisera
- UPC_NO641817026113
- Protección UVProtección UV
Descripción general
- Los laterales de la visera están moldeados hacia la cara para un ajuste más ceñido y una mejor resistencia a los peligros de impacto y salpicaduras
- Máxima protección UV
- El nitrómetro solo puede utilizarse con el protector de barbilla V-Gard retráctil o estándar
- Cumple los requisitos de EN 166 (2C-1.2 MSA 1B), ANSI/ISEA Z87.1-2010, CSA Z94.3 y AS/NZS 1337