Motion
MLGPM63-250-B

SMC CORP OF AMERICA
MLGPM63-250-B

Cilindro guía compacto para trabajos pesados - Varilla simple, calibre de 63 mm, longitud de recorrido de 250 mm
Artículo MI #05246891
No. Fabricante MLGPM63-250-B
Precio771.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MLGPM63-250-B

Cilindro guía compacto para trabajos pesados - Varilla simple, calibre de 63 mm, longitud de recorrido de 250 mm
Artículo MI #05246891
No. Fabricante MLGPM63-250-B
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
Precio771.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Altura total
    78 mm
  • Longitud total
    449 mm
  • Ancho general
    162 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    1962 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    2182 N
  • Tamaño de la varilla
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    250 mm
  • Tamaño del puerto de desbloqueo
    1/8 BSPT

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de cilindro guiado
    Cilindro guía compacto para trabajos pesados
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Rango de presión de funcionamiento
    +0.15 a +1 MPa, +0.2 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    MLGP
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
MLGPM63-250-B CILINDRO, MLGP, COMPACTO

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"