Motion
2DS2-S
Zócalo neumático serie DF - Material de cuerpo de acero inoxidable, 1/4 pulg., espiga de manguera, 500 psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #05247134
No. Fabricante 2DS2-S
Precio61.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático serie DF - Material de cuerpo de acero inoxidable, 1/4 pulg., espiga de manguera, 500 psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #05247134
No. Fabricante 2DS2-S
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
Precio61.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    11/16 pulg.
  • Longitud
    2.90 pulg.
  • Peso
    0.180 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    26000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Automático
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1/4 pulg.
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 303
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2DS2-S ACCESORIO INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo