Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones18 pulg. x 50 pies
Detalles
- AplicaciónCombustible/aceite
Descripción general
- Cilindros redondos de flotación de espuma de polietileno de celda cerrada, líquidos de coral y residuos hasta 6" por encima de la línea de agua
- La barrera de aletas cuelga 12" por debajo de la línea de flotación para evitar que se filtren contaminantes; la cadena de acero galvanizado recorre la longitud del brazo para añadir peso y rigidez
- El poliéster de alta resistencia con revestimiento de vinilo de 22 onzas es resistente a los rayos UV para uso regular en exteriores; las costuras soldadas y reforzadas ayudan a garantizar una larga vida útil
- Los conectores deslizantes universales de aluminio de grado marino y los pasadores de palanca conectados permiten la conexión de varias unidades
- La construcción de calidad proporciona 5,000-lb. resistencia real a la rotura
- El mango/punto de anclaje de polipropileno facilita la manipulación y la fijación para facilitar el despliegue
- Amarillo de alta visibilidad para reconocimiento instantáneo en emergencias
- Cumple con las especificaciones OPA-90
- Limpia fácilmente con detergentes, vapor o lavado a presión
- Ligero y fácil de mover; ideal para puertos deportivos, canales interiores o costas
- Añadir plumas solo de aceite PIG para absorber contaminantes a base de petróleo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación