Motion
AMH550C-N06BC-T

SMC
AMH550C-N06BC-T

Separador de micronieblas - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 124 cfm, 145 psi máx., Puertos 3/4 NPT , Drenaje automático (normalmente cerrado), Cuenco de metal con mirilla
Artículo MI #05248130
No. Fabricante AMH550C-N06BC-T
Precio395.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AMH550C-N06BC-T

Separador de micronieblas - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 124 cfm, 145 psi máx., Puertos 3/4 NPT , Drenaje automático (normalmente cerrado), Cuenco de metal con mirilla
Artículo MI #05248130
No. Fabricante AMH550C-N06BC-T
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
Precio395.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    550C
  • Altura total
    349 mm
  • Longitud total
    126 mm
  • Ancho general
    122 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    5.51 lb

Detalles

  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • País de origen
    JP
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente cerrado)
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    0.01 μm
  • Tipo de filtro
    Separador de microrocíos
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    124 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Capacidad de eliminación de aceite
    0.008 ppm
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie
    AMH
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, JIS, UL
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AMH550C-N06BC-T SEPARADOR DE MICROvapor
  • Microseparador de neblina con prefiltro
  • La conexión modular es posible con AMH150C a 550C
  • Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • La opción incluye: material de fluorolubricación, presión de aire media (1.6MPa), guía de drenaje, dirección de inversión de ENTRADA-SALIDA, interruptores de presión diferencial, indicador de servicio del elemento y lavado desengrasante

También puede gustarle