Motion
25-901-600-psi/bar

NOSHOK Inc
25-901-600-psi/bar

Manómetro, armazón de 2.5" 304SS, componentes internos de aleación de cobre, 600 psi/bar, conector inferior macho de 1/4 NPT, relleno de glicerina
Artículo MI #05248189
No. Fabricante 25-901-600-psi/bar
Precio81.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
25-901-600-psi/bar

Manómetro, armazón de 2.5" 304SS, componentes internos de aleación de cobre, 600 psi/bar, conector inferior macho de 1/4 NPT, relleno de glicerina
Artículo MI #05248189
No. Fabricante 25-901-600-psi/bar

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio81.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.6 %
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Movimiento
    Latón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 600

Descripción general

Descripción del fabricante
25.901.600 PSI BAR
  • Medidor de alta calidad lleno de líquido
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 15,000 psi
  • Carcasa de ABS y acero inoxidable resistente a impactos
  • Piezas húmedas de latón y aleación de cobre
  • La limpieza para el servicio de oxígeno (O<sub>2</sub>) está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
  • Para manómetros con MIP, el llenado GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo