Motion
8210G087EAC120/60,110/50D

ASCO
8210G087EAC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #05248229
No. Fabricante 8210G087EAC120/60,110/50D
Precio988.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8210G087EAC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #05248229
No. Fabricante 8210G087EAC120/60,110/50D
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
Precio988.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    5/8 pulg.
  • Peso
    1.17 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de fluido compatible
    Aire, aceite ligero, medios no corrosivos, agua
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    4 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +150 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +175 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Consumo de energía del solenoide
    17.1 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50 Hz, 60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA, 120 V CA
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada

Descripción general

Descripción del fabricante
8210G087EAC120/60,110/50D

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo