Motion
AL222 SS X 10 FT

PEER Chain
AL222 SS X 10 FT

Cadena de hojas remachada - Lazada 2 x 2 , Material de acero inoxidable 304
Artículo MI #05248240
No. Fabricante AL222 SS X 10 FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
AL222 SS X 10 FT

Cadena de hojas remachada - Lazada 2 x 2 , Material de acero inoxidable 304
Artículo MI #05248240
No. Fabricante AL222 SS X 10 FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Lazada
    2 x 2
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de stock del fabricante
    28152
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
AL222 SS X 10 CADENA DEL LEAF
  • Todas las cadenas de hojas PEER se utilizan comúnmente para aplicaciones de elevación y izado como, principalmente, en montacargas, carretillas elevadoras y elevadores de contenedores.
  • Fabricado con placas y pasadores apilados.
  • Las cadenas de hoja proporcionan alta resistencia y alta carga para aplicaciones de elevación.
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo