Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la escalera29-1/2 x 43-5/8 x70 pulg.
- Altura del raíl30 pulg.
- Profundidad del paso7 pulg.
- Elevación escalonada10 pulg.
- Profundidad del paso superior21 pulg.
- Altura del escalón superior40 pulg.
Detalles
- Ángulo de ascenso58 °
- ColorAzul
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de escaleraEscalera de mantenimiento de rodillos
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691215073172
- Número de pasos4
- Tipo de pasoAgarre-pistola
- Capacidad de peso350 lb
Descripción general
- Escaleras portátiles para su uso en almacenes, ferreterías o salas de inventario
- Se inclina para permitir la portabilidad
- Estructura cuadrada de tubos de acero
- Pasamanos desmontable de 30" de alto
- Ruedas de polietileno de 4"
- Pasos de 24" de ancho x 7" de largo con plataforma superior de 21" de profundidad
- Altura del paso en incrementos de 10"
- Cadena de acceso extraíble
- Resistencia con recubrimiento en polvo en azul horneado
- Se envía embalado, se requiere montaje para modelos con 5 y 6 escalones
- Capacidad: 350 lb
- Cumple con las especificaciones ANSI 14.7 y OSHA 1910.29