Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Altura total145 mm
- Longitud total614 mm
- Ancho general254 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Accidente cerebrovascular200 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLos cilindros sin varilla MY1HT tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de carrera alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire combinada con una cubierta exterior contra el polvo para protegerlos de los contaminantes. Se ha añadido una segunda guía lineal de alta precisión integrada para aumentar la rigidez para acomodar cargas máximas de hasta 320 kg (704 lb). El componente del cilindro se puede separar de las unidades de guía o de la pieza de trabajo para facilitar el mantenimiento y la sustitución del cilindro. Los amortiguadores externos son estándar.
- País de origenJP
- Tipo de cojínAmortiguador PC 2
- Estilo de cilindroCon uniones mecánicas
- Tipo de guíaGuía lineal
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión mínima de funcionamiento14 psi
- Orientación de montajeTecho, horizontal, vertical, pared
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamiento14 a 116 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba174 psi
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraH = (izquierda: amortiguadores de alta carga + pernos de ajuste), (derecha: amortiguadores de alta carga + pernos de ajuste)
Descripción general
- Tamaños de orificio: 50, 63 mm
- Longitudes de carrera: 200, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.10 MPa (15 psi)
- Velocidad: 100~1000 mm/s
- Opción de carrera larga: hasta 5000 mm (XB11)
- Capacidad de interruptor automático