Motion
CDLSG125-200
Cilindro CLS
Artículo MI #05248506
No. Fabricante CDLSG125-200
Precio1,710.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro CLS
Artículo MI #05248506
No. Fabricante CDLSG125-200
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
Precio1,710.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    125 mm
  • Fuerza de retención
    8.4 kN
  • Altura total
    208.5 mm
  • Longitud total
    532 mm
  • Ancho general
    230 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT
  • Tamaño de la varilla
    M14x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M14x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    200 mm
  • Tamaño del puerto de desbloqueo
    1/4 BSPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Presión inicial de bloqueo
    <lt/>0.20 MPa
  • Dirección de bloqueo
    Ambas direcciones
  • Método de bloqueo
    Bloqueo de resorte
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.97 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.08 MPa
  • Tipo de montaje
    Brida del lado de la cabeza
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.08 a +0.97 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    +1.57 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CLS
  • Desbloqueo de la presión
    <gt/>0.25 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
CDLSG125-200 CILINDRO CLS
  • Construcción a prueba de fallos
  • Fuerza de retención igual en ambas direcciones
  • Interruptor de la unidad de bloqueo
  • Mejora de la capacidad de mantenimiento
  • Carreras hasta 1600 dependiendo de los soportes de montaje
  • Cilindro compatible con interruptor automático
  • Unidad de freno con interruptor automático