Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut1/2 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter7/32 pulg.
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Shank Diameter3/8 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes4
- Serie455
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
FRESA DE MANGO 88164 7/32 4 CANALES INDIVIDUALES