Motion
35R X 10 WSA-2 ESPECIAL 27W/.125"

PEER CHAIN
35R X 10 WSA-2 SPECIAL 27W/.125"

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, acoplamiento WSA-2
Artículo MI #05248762
No. Fabricante 35R X 10 WSA-2 SPECIAL 27W/.125"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
35R X 10 WSA-2 SPECIAL 27W/.125"

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, acoplamiento WSA-2
Artículo MI #05248762
No. Fabricante 35R X 10 WSA-2 SPECIAL 27W/.125"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.

Details

  • Número de enlace del adjunto
    WSA-2
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Number Of Holes  
    2
  • Número de hebras
    1
  • Number Of Strands Across  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
35R X 10 WSA-2 ESPECIAL 27W/.125" ORIFICIO
  • Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La lubricación por inmersión en caliente garantiza una lubricación del 100 % de todos los componentes de la cadena para prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea bujes sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.
  • La cadena opcional de la serie Heavy incorpora placas más gruesas para mayor resistencia y durabilidad.
  • El revestimiento de zinc o níquel PEER opcional antes del ensamblaje de la cadena proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo