Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro63 mm
- Altura total78 mm
- Longitud total549 mm
- Ancho general162 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Fuerza de tracción a 100 psi1962 N
- Fuerza de empuje a 100 psi2182 N
- Tamaño de la varilla20 mm
- Accidente cerebrovascular350 mm
- Tamaño del puerto de desbloqueo1/8 BSPT
Detalles
- RodamientosCojinete deslizante
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de cilindro guiadoCilindro guía compacto para trabajos pesados
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Tipo de montajeDirecto
- Rango de presión de funcionamiento+0.15 a +1 MPa, +0.2 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
Descripción del fabricante
MLGPM63-350-B CILINDRO, MLGP, COMPACTO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad