Motion
HTCL-FG 220 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HTCL-FG 220 1GAL

Aceite de contacto directo con alimentos de la serie HTCL-FG - Aceite de grado alimentario, 1 gal, jarra, grado ISO 220
Artículo MI #05249686
No. Fabricante HTCL-FG 220 1GAL
Precio218.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HTCL-FG 220 1GAL

Aceite de contacto directo con alimentos de la serie HTCL-FG - Aceite de grado alimentario, 1 gal, jarra, grado ISO 220
Artículo MI #05249686
No. Fabricante HTCL-FG 220 1GAL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio218.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    220
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Grado de AAG
    50
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Número AGMA
    5
  • Aplicación
    LUBRIPLATE HTCL-FG 220 y LUBRIPLATE HTCL-FG 68 son fluidos sintéticos 100 % a base de ésteres diseñados específicamente para su uso en cadenas de horno en operaciones de fabricación de alimentos donde existe la posibilidad de contacto accidental con alimentos.
  • Tipo de base
    Polialfaolefina sintética (PAO)
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Color pálido
  • Composición
    Aceite sintético a base de polioléster (POE)
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Punto de inflamación
    302°C/575 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215694716
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite apto para alimentos
  • Tipo de producto
    Aceite de contacto directo con alimentos
  • UPC_NO
    089215694716
  • Viscosidad
    224

Descripción general

Descripción del fabricante
L0947-057 ACEITE HTCL-FG220 1GAL
  • Elimina la acumulación de carbono en las cadenas
  • No contiene COV dañinos que contaminen la atmósfera
  • La química avanzada del éster reduce la fricción, el desgaste y los costes energéticos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos