Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.50 pulg.
- Longitud total4.61 pulg.
- Ancho general1.50 pulg.
- Peso0.55 lb
Detalles
- Tipo de puerto realSolo cartucho
- Caudal continuo23 l/min
- Catálogo del fabricante
- Rango de presión de funcionamiento350 bar
- Configuración de puertosSolo cartucho
- Filtración recomendada18/16/13 micras
- Fluidos recomendadosMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20, etc.
- Tipo de pieza de repuestoVálvula
- Material del selloBuna-N
- SerieSerie MSV11-10
Descripción general
- Fiable, económico y compacto|Flexibilidad máxima y espacio mínimo