Especificaciones
Dimensiones
- Ancho general53.9 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Número de catálogo del fabricante02-181442
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Caudal máximo35 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de formas2
- Material del selloNitrilo
- Tensión de alimentación24 V CC