Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado del deflector4.500 pulg.
- Diámetro del tubo de refrigeración0.375 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.375 NPT
- Espaciado entre orificios de montaje4.00 pulg.
- Longitud total32.29 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 1.500
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 1.500
- Diámetro del cotilo5.13 pulg.
- Peso76.00 lb
Detalles
- Ánodo1 ánodo de zinc
- Material del deflectorLatón
- Material del bonete finalHierro fundido
- Caudal - Lado del cotilo68 gpm
- Caudal - Lado del tuboDe 10.0 a 70.0 gpm
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+300 °F
- Material del soporte de montajeAcero
- Número de pases2
- Lista de piezas
- Junta del bonete de repuesto302-1003 Hypalon, 302-1013 Durlon
- Soporte de pie de repuesto203-0007
- Reemplazo del bonete de entrada y salida, Pas doble203-0003 Fundición
- Gorro de devolución de repuesto203-0004 Fundición
- Ánodo de zinc de repuesto301-0004
- SerieAB
- Material de la carcasaLatón
- Material de los tubosCobre
Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
- Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.