Motion
12PB-3500 XREEL

GATES RUBBER CO
12PB-3500 XREEL

Manguera hidráulica Black Gold® PowerBraid de 3670-0805 " - 0.75 " de D.I., 1.11 " de D.E., 3500 psi de presión de trabajo, 14000 psi de presión de estallido
Artículo MI #05250649
No. Fabricante 12PB-3500 XREEL
Precio16.64 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12PB-3500 XREEL

Manguera hidráulica Black Gold® PowerBraid de 3670-0805 " - 0.75 " de D.I., 1.11 " de D.E., 3500 psi de presión de trabajo, 14000 psi de presión de estallido
Artículo MI #05250649
No. Fabricante 12PB-3500 XREEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.64 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.75 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.11 pulg.
  • Rango de longitud de segmento
    A granel

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    14000 psi
  • Color
    Negro
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    36700805
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • UPC_NO
    770075517764
  • Presión de trabajo
    3500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DORADO NEGRO 12PB 3500XREEL (3670-0805)
  • Resiste los rigores de las unidades de potencia hidráulica (HPU) y los paquetes de potencia de transmisión superior
  • Diseñado y fabricado con presiones de trabajo más altas y mayor flexibilidad que la manguera hidráulica tradicional, lo que le proporciona el máximo tiempo de actividad y rendimiento
  • Rango de temperatura: -40°F a +212°F (-40°C a +100°C)
  • Cumple o supera los requisitos de rendimiento de presión de SAE 100R2, designación de aceptación de resistencia a las llamas “MSHA 2G in, ABS y USCG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good