Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera20
- Manguera nominal interior Diámetro1.25 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.85 pulg.
- Rango de longitud de segmentoMáximo de 50 pies
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido20000 psi
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero trenzado y textil
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3670-0814
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- UPC_NO770075517856
- Presión de trabajo5000 psi
Descripción general
- Resiste los rigores de las unidades de potencia hidráulica (HPU) y los paquetes de potencia de transmisión superior
- Diseñado y fabricado con presiones de trabajo más altas y mayor flexibilidad que la manguera hidráulica tradicional, lo que le proporciona el máximo tiempo de actividad y rendimiento
- Rango de temperatura: -40°F a +212°F (-40°C a +100°C)
- Cumple o supera: requisitos de rendimiento de presión de SAE 100R12 (3,000 WP) SAE 100R13 (5,000 WP), designación de aceptación de resistencia a las llamas “MSHA 2G in, ABS y USCG
- Embalaje estándar de longitud larga: 121’ a 200’
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryA distribution facility faced conveyor downtime due to uneven roller chain stretching, causing shutdowns and high maintenance costs. Converting to Gates Poly Chain GT Carbon synchronous belts eliminated stretching, reduced maintenance, and delivered significant cost savings.
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerMXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio. It enhances system performance and durability while meeting the rigorous demands of today's hydraulic applications.
View Literature
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling FlyerThis revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
View Literature
More resources
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling Flyer
Gate's power transmission product application engineers offer free assistance to help you improve the performance of your industrial belt drives. They can address a variety of common questions, as well as helping to solve challenges that are unique to your particular application.
Gates MXT-XTP Sell Sheet Material Handling Flyer
MXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio.