Motion
24PB-1300 XCTN

GATES RUBBER CO
24PB-1300 XCTN

Manguera hidráulica Black Gold® PowerBraid de 3670-0808 " - 1.50 " de D.I., 2.11 " de D.E., 1300 psi de presión de trabajo, 5200 psi de presión de estallido
Artículo MI #05250658
No. Fabricante 24PB-1300 XCTN
Precio77.42 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
24PB-1300 XCTN

Manguera hidráulica Black Gold® PowerBraid de 3670-0808 " - 1.50 " de D.I., 2.11 " de D.E., 1300 psi de presión de trabajo, 5200 psi de presión de estallido
Artículo MI #05250658
No. Fabricante 24PB-1300 XCTN
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
Precio77.42 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.50 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.11 pulg.
  • Rango de longitud de segmento
    A granel

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    5200 psi
  • Color
    Negro
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3670-0808
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • UPC_NO
    770075517795
  • Presión de trabajo
    1300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DORADO NEGRO 24PB 1300XCTN (3670-0808)
  • Resiste los rigores de las unidades de potencia hidráulica (HPU) y los paquetes de potencia de transmisión superior
  • Diseñado y fabricado con presiones de trabajo más altas y mayor flexibilidad que la manguera hidráulica tradicional, lo que le proporciona el máximo tiempo de actividad y rendimiento
  • Rango de temperatura: -40°F a +212°F (-40°C a +100°C)
  • Cumple o supera los requisitos de rendimiento de presión de SAE 100R2, designación de aceptación de resistencia a las llamas “MSHA 2G in, ABS y USCG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos