Motion
32PS-5000 XLL

GATES RUBBER CO
32PS-5000 XLL

Manguera hidráulica Black Gold® PowerSpiral de 5000 3670-0819 " - 2.00 " de D.I., 2.80 " de D.E., 5000 psi de presión de trabajo, 20000 psi de presión de estallido
Artículo MI #05250665
No. Fabricante 32PS-5000 XLL
Precio259.80 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
32PS-5000 XLL

Manguera hidráulica Black Gold® PowerSpiral de 5000 3670-0819 " - 2.00 " de D.I., 2.80 " de D.E., 5000 psi de presión de trabajo, 20000 psi de presión de estallido
Artículo MI #05250665
No. Fabricante 32PS-5000 XLL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio259.80 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2.00 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.80 pulg.
  • Rango de longitud de segmento
    A granel (cualquier longitud)

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    20000 psi
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado y textil
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3670-0819
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • UPC_NO
    770075517900
  • Presión de trabajo
    5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DORADO NEGRO 32PS 5000XLL (3670-0819)
  • Resiste los rigores de las unidades de potencia hidráulica (HPU) y los paquetes de potencia de transmisión superior
  • Diseñado y fabricado con presiones de trabajo más altas y mayor flexibilidad que la manguera hidráulica tradicional, lo que le proporciona el máximo tiempo de actividad y rendimiento
  • Rango de temperatura: -40°F a +212°F (-40°C a +100°C)
  • Cumple o supera: requisitos de rendimiento de presión de SAE 100R12 (3,000 WP) SAE 100R13 (5,000 WP), designación de aceptación de resistencia a las llamas “MSHA 2G in, ABS y USCG
  • Embalaje estándar de longitud larga: 121’ a 200’
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"