Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Manguera nominal interior Diámetro0.25 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.56 pulg.
- Rango de longitud de segmentoA granel
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido24000 psi
- ColorNegro
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3670-0801
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- UPC_NO770075517726
- Presión de trabajo6000 psi
Descripción general
- Resiste los rigores de las unidades de potencia hidráulica (HPU) y los paquetes de potencia de transmisión superior
- Diseñado y fabricado con presiones de trabajo más altas y mayor flexibilidad que la manguera hidráulica tradicional, lo que le proporciona el máximo tiempo de actividad y rendimiento
- Rango de temperatura: -40°F a +212°F (-40°C a +100°C)
- Cumple o supera los requisitos de rendimiento de presión de SAE 100R2, designación de aceptación de resistencia a las llamas “MSHA 2G in, ABS y USCG
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.