Motion
4X100 COMBUSTIBLE XTREM 150SD MEGAFLX

GATES RUBBER CO
4X100 FUEL XTREM 150SD MEGAFLX

Fuel Master™ Xtreme™ 150SD Industrial Hose - 4 in Inner Diameter, 10.3 Working Pressure, Petroleum Transfer Hose Type, Nitrile - Type C Tube Material, Modified Nitrile - Type C2 Cover Material, 100 ft Length
Artículo MI #05250681
No. Fabricante 4X100 FUEL XTREM 150SD MEGAFLX
Precio115.97 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4X100 FUEL XTREM 150SD MEGAFLX

Fuel Master™ Xtreme™ 150SD Industrial Hose - 4 in Inner Diameter, 10.3 Working Pressure, Petroleum Transfer Hose Type, Nitrile - Type C Tube Material, Modified Nitrile - Type C2 Cover Material, 100 ft Length
Artículo MI #05250681
No. Fabricante 4X100 FUEL XTREM 150SD MEGAFLX
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
Precio115.97 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    4.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.48 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Rojo
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de gasolina comercial, combustibles diésel, aceites y otros productos derivados del petróleo, incluidos biodiésel, mezclas de biodiésel, etanol y mezclas de etanol. Es ideal para camiones cisterna, carga de terminales y operaciones en planta y uso en camiones de servicio de yacimientos petrolíferos donde se necesita una manguera de transferencia de combustible superflexible y resistente al acodamiento máximo. La vida útil de la manguera puede ampliarse drenando la manguera después de su uso.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    MegaFlex®
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil sintético de alta tensión con hélice de alambre de acero
  • Tipo de manguera
    Manguera de transferencia de petróleo
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075507468
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
4 MAESTRO DE COMBUSTIBLE XTREME 150SD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"