Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1900 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.6250 pulg.
- Anchura del cabezal0.2500 pulg.
- Ángulo de desalineación13 o
- Altura total1.5625 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango10-32
- Tamaño de la rosca10-32
- Peso0.028 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero inoxidable 17-4 PH
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial2199 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO190029043512