Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso277 g
Detalles
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Página de producto del fabricante
- Tipo de pilotoPiloto interno
- PresiónEstándar (0.7 Mpa)
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
Descripción del fabricante
VP542-5D1-03NB VÁLVULA
- Puerto 3 , válvula tipo vástago piloto
- Disponible con circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
- Tamaños de puerto de 1/8 a 1/2, según la serie
- Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad