Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca31/32 pulg.
- Longitud del canal3 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo tiene márgenes dobles
- Recubrimiento de acabadoBronce y óxido de vapor
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM35, M42
- Ángulo de punto118 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieR56CO
- Tipo de mangoMango reducido
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO086071923622