Motion
MUCT210-30NP

AMI BEARINGS INC
MUCT210-30NP

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/8 in, hierro fundido - carcasa niquelado, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #05255602
No. Fabricante MUCT210-30NP
Precio615.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCT210-30NP

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/8 in, hierro fundido - carcasa niquelado, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #05255602
No. Fabricante MUCT210-30NP
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
Precio615.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/8 pulg.
  • Altura total
    4.6094 pulg.
  • Longitud total
    5.8594 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.3906 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - niquelado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    MUCT210-30NP
  • Número de Upc del fabricante
    0808250371792
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6790 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCT200NP
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCT210-30NP 1-7/8 RECUPERACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo