Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.500 pulg.
- Tamaño del orificio1.500 pulg.
- Diámetro de la varilla1.000 pulg.
- Ancho2.500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesBarra de acoplamiento hidráulica de alta resistencia
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- Material del selloViton-A
- EstiloBarra de acoplamiento hidráulica de alta resistencia
- Material del tuboSin estuche endurecido
Descripción general
- Duradero y fiable
- Características de seguridad innovadoras
- Opciones de tamaño completas