Motion
15319643

ARO
15319643

Bomba de diafragma de manipulación de sólidos y achique Pit Boss de aluminio - Sección de fluido de aluminio, centro de aluminio, puertos NPT de 2 pulg., flujo máx. de 156.0 gpm
Artículo MI #05256467
No. Fabricante 15319643
Precio3,529.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO
15319643

Bomba de diafragma de manipulación de sólidos y achique Pit Boss de aluminio - Sección de fluido de aluminio, centro de aluminio, puertos NPT de 2 pulg., flujo máx. de 156.0 gpm
Artículo MI #05256467
No. Fabricante 15319643
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
Precio3,529.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    2 pulg.

Detalles

  • Kit de reparación del extremo del aire
    637434
  • Material de la bola
    Santoprene®
  • Material de la sección central
    Aluminio
  • Comprobar el material del asiento
    Aluminio
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 2 pulg.
  • Material del diafragma
    Santoprene®
  • Material de hardware
    Aluminio y acero al carbono
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    120 psi
  • Sólidos máx.
    3/4 en diám.
  • Caudal máximo
    156.0 gpm
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    637468-XX
  • Materiales húmedos
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
66M250-1EB-C BOMBA DE DIAFRAGMA
  • Respuesta ideal para aplicaciones de gran volumen, donde el rendimiento es imprescindible
  • Fiabilidad: la válvula de aire "desequilibrada" patentada elimina el bloqueo y la congelación
  • Facilidad de mantenimiento: fácil acceso a las bolas de retención y a los tapones de fluido para facilitar el mantenimiento y la reparación
  • Versatilidad: las cómodas asas de agarre permiten la máxima portabilidad
  • Manipulación de sólidos: capaz de bombear semisólidos y sólidos de hasta 0.75 pulg.
  • Entrada blindada: mantiene los residuos no deseados fuera de la bomba
  • Intrínsecamente seguro: el funcionamiento neumático proporciona un uso seguro en aplicaciones peligrosas y explosivas
  • Elevador de succión eléctrico: diseñado para evacuar líquidos y sólidos de áreas críticas sin fallar
  • Aplicaciones típicas: minería, construcción y aplicaciones de achique industrial general y manipulación de sólidos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo