Motion
D2403-E06-E06

Brennan
D2403-E06-E06

Adaptador recto de sellado para EE. UU. - 6 mm macho métrico DIN x 6 mm macho métrico
Artículo MI #05256523
No. Fabricante D2403-E06-E06
Precio14.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
D2403-E06-E06

Adaptador recto de sellado para EE. UU. - 6 mm macho métrico DIN x 6 mm macho métrico
Artículo MI #05256523
No. Fabricante D2403-E06-E06
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
Precio14.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    6 mm
  • Tamaño del extremo 2
    6 mm
  • Cuerpo hexagonal
    11.0
  • Longitud total
    32.0
  • Tamaño de la rosca 2
    DIÁM. DE TUBO EXTRALIGERO 06MM

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Cuerpo de acoplamiento recto
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    De compresión a compresión
  • Descripción Palabra clave
    6 mm macho métrico DIN x 6 mm macho métrico
  • Estilo final 1
    Métrica macho DIN
  • Estilo final 2
    Métrica masculina
  • Rosca del extremo 2
    M12 x 1.5
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Enchapado
    NÍQUEL ZINC
  • Serie
    D2403_EQUIVALENTE
  • Forma
    RECTO

Descripción general

Descripción del fabricante
E06MBT-E06MBT RECTO

También puede gustarle